Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061909-2RZ SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8764.jpg
0901d196808e8764.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10061909-2RZ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61909-2RZ
EAN/GTIN:
     7316577742469
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Technische Eigenschaften: r min: 0,6 mm Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 68 mm Breite B: 12 mm Referenzdrehzahl min-1: 20000 Tragzahlen dynamisch: 14 kN Tragzahlen statisch: 10,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 10000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,465 kN Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige berührungsfreie Dichtscheibe, NBR Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 61.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RZ Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige berührungsfreie Dichtscheibe, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RZ
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
68 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
61..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,465 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10000
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
20000
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
10,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 61909-2RZ, 10061909-2RZ
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239
1
€ 8,90*
ab € 18,78*
€ 24,90*
1 Tag
183
1
€ 4,90*
ab € 18,85*
€ 24,91*
4 Tage
183
1
€ 5,99*
ab € 18,39*
€ 25,15*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 26,62*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,34*
€ 71,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 13 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 50,34* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 356,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.