Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061913 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10061913
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61913
EAN/GTIN:
     7316577094902
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Schultermaß d1: 73,2 mm Schultermaß D1: 81,8 mm Flansch am Außenring: nein Außendurchmesser D: 90 mm Baureihe: 619.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 13 Innendurchmesser d: 65 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 15000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen dynamisch: 17,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,68 kN r min: 1 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Grenzdrehzahl min-1: 9500 Tragzahlen statisch: 16 kN Bauart: Rillenkugellager Breite B: 13 mm Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
619..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,68 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
15000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
73,2 mm
Schultermaß D1:
81,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
17,4 kN
Tragzahlen statisch:
16 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, linearlager skf, führungslager, 61913, 10061913
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 34,42*
€ 43,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,24*
€ 43,36*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 34,85*
€ 44,27*
1
€ 3,19*
ab € 40,88*
€ 51,07*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 71,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 13 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 19 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,65* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 356,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.