Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006200-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006200-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6200-2Z
EAN/GTIN:
     7316570201871
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 30 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 9 mm Innendurchmesser d: 10 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 56000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 2,36 kN r min: 0,6 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,1 kN Schultermaß D1: 24,8 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Baureihe: 62.. Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 17 mm Grenzdrehzahl min-1: 28000 Tragzahlen dynamisch: 5,4 kN Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,1 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
28000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
56000
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
24,8 mm
Schultermaß d1:
17 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,4 kN
Tragzahlen statisch:
2,36 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6200-2Z, 1006200-2Z
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6756
10
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,48*
2 Tage
514
1
€ 8,90*
ab € 1,09*
€ 1,53*
2 Tage
14727
1
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,77*
3 Tage
184
1
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,91*
2 Tage
2996
1
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 844,45*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,75*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.