Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006204-2Z/VA201 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8b85.jpg
0901d196808e8b85.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006204-2Z/VA201
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204-2Z/VA201
EAN/GTIN:
     7316570739848
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm Grenzdrehzahl min-1: 130
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Grenzdrehzahl min-1:
130
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 6204-2Z/VA201, 1006204-2Z/VA201
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 8,90*
ab € 28,89*
€ 36,83*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 36,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,64*
€ 39,91*
6 Tage
134
1
€ 10,00*
ab € 32,62*
€ 41,46*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 44,44*
€ 62,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 17 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.