Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006204/C5 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006204/C5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204/C5
EAN/GTIN:
     7316576630217
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Schultermaß d1: 28,8 mm Schultermaß D1: 38,5 mm Außendurchmesser D: 47 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungskennzahl: 04 Breite B: 14 mm Innendurchmesser d: 20 mm Anzahl der Reihen: 1 Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 6,55 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,28 kN Referenzdrehzahl min-1: 32000 Grenzdrehzahl min-1: 20000 r min: 1 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 13,5 kN Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,28 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
20000
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
32000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
28,8 mm
Schultermaß D1:
38,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,5 kN
Tragzahlen statisch:
6,55 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006204/C5, 6204/C5
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 5,89*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,78*
€ 7,04*
1
€ 3,19*
ab € 5,21*
€ 7,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 8,60*
4 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 6,34*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 294,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.