Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006205/VA201 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c48.jpg
0901d196808e8c48.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006205/VA201
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205/VA201
EAN/GTIN:
     7316577085856
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Rillenkugellager für Hochtemperatur-Anwendungen sind für anspruchsvolle Betriebsbedingungen ausgelegt. Einige Ausführungen sind für Temperaturen bis 350 °C ausgelegt. Sie haben eine größere radiale Lagerluft und werden mit Schmierstoffen auf Graphitbasis geschmiert, die für den Betrieb bei hohen Temperaturen optimiert sind. Die gesamte Lagerfläche ist manganphosphatiert, um die Metallhaftung des Schmierstoffs und die Einlaufeigenschaften zu verbessern. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf und lassen sich einfach montieren. Vorteile: Optimiert für hohe Betriebstemperaturen bis 350 °C;Einfacher Austausch fettgeschmierter Lager mit passenden ISO-Maßen;Erhöhte Zuverlässigkeit, reduzierte Komplexität und verringerter Umwelteinfluss;Typische Vorteile einreihiger RillenkugellagerTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 120 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Grenzdrehzahl min-1:
120
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 1006205/VA201, 6205/VA201
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 23,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,38*
€ 24,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 19,15*
€ 25,62*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 32,66*
€ 37,77*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 23,35*
€ 40,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 29 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.