Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006209-RS1 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff283.jpg
0901d196807ff283.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006209-RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6209-RS1
EAN/GTIN:
     7316577737847
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Baureihe: 62.. Bohrungskennzahl: 09 Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: RS1 Grenzdrehzahl min-1: 5000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 21,6 kN r min: 1,1 mm Tragzahlen dynamisch: 35,1 kN Schultermaß d1: 57,6 mm Schultermaß D1: 75,5 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,915 kN Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 19 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
19 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,915 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1,1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
57,6 mm
Schultermaß D1:
75,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
35,1 kN
Tragzahlen statisch:
21,6 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6209-RS1, 1006209-RS1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 21,99*
5 Tage
14
€ 10,00*
ab € 16,76*
€ 23,97*
€ 3,19*
ab € 20,48*
€ 28,66*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 20,99*
€ 29,52*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,93*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10060634
ab € 10,59*
Ähnlich
SNR
6209E
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.