| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-1006211-2Z Herst.-Nr.: 6211-2Z EAN/GTIN: 7316570187489 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 100 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 11 Breite B: 21 mm Innendurchmesser d: 55 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 7000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 14000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 29 kN r min: 1,5 mm Tragzahlen dynamisch: 46,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,25 kN Schultermaß d1: 69 mm Schultermaß D1: 89,4 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | 2Z | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 100 mm | Bauart: | Rillenkugellager | Baureihe: | 62.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Bohrungskennzahl: | 11 | Breite B: | 21 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 1,25 kN | Flansch am Außenring: | nein | Grenzdrehzahl min-1: | 7000 | Innendurchmesser d: | 55 mm | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | Lagerluft Bezeichner: | normale Radialluft | Lagerluft Kennzeichen: | CN | Norm: | DIN 625 | r min: | 1,5 mm | Referenzdrehzahl min-1: | 14000 | Ringnut: | nein | Schultermaß d1: | 69 mm | Schultermaß D1: | 89,4 mm | Tragzahlen dynamisch: | 46,2 kN | Tragzahlen statisch: | 29 kN | Werkstoff: | Stahl | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 6211-2Z, 1006211-2Z |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,15* | € 16,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,09* | € 16,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,66* | € 17,48* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,81* | € 19,03* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,50* | € 19,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,50* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|