Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006215-RS1 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff283.jpg
0901d196807ff283.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006215-RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6215-RS1
EAN/GTIN:
     7316577738325
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: r min: 1,5 mm Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 25 mm Tragzahlen dynamisch: 68,9 kN Grenzdrehzahl min-1: 3200 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,04 kN Tragzahlen statisch: 49 kN Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitige Berührungsdichtung, NBR Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: RS1 Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
130 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,04 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
75 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
68,9 kN
Tragzahlen statisch:
49 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6215-RS1, 1006215-RS1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,39*
€ 70,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 64,92*
€ 75,73*
€ 3,19*
ab € 69,46*
€ 81,18*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 70,75*
€ 82,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,42*
€ 84,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0167213570000
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.