Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006215/HC5C3 SKF Keramiklager (Hybrid)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871b.jpg
0901d196808e871b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006215/HC5C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6215/HC5C3
EAN/GTIN:
     7316571864068
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Hybrid-Rillenkugellager haben Ringe aus Wälzlagerstahl und Wälzkörper aus Siliziumnitrid in Lagerqualität (Si3N4) und sind daher stromisoliert. Rillenkugellager sind der am häufigsten verwendete Lagertyp, insbesondere in Elektromotoren. Neben dem Schutz gegen Stromschäden bieten die Komponenten aus Siliziumnitrid weitere Vorteile gegenüber Lagern mit Wälzkörpern aus Stahl: Sie verbessern die Lagerfunktion, haben eine längere Gebrauchsdauer, höhere Bezugsdrehzahlen und eine hohe Verschleißfestigkeit, ermöglichen eine hohe Lagersteifigkeit, verringern das Anschmier- und Schwingungsverschleißrisiko und sind weniger empfindlich gegen Temperaturgradienten. Durch diese Eigenschaften sind sie für schwierige Betriebsbedingungen und verunreinigte Umgebungen geeignet. Vorteile: Geschützt gegen Stromschäden;Besonders geeignet für schwierige Bedingungen und verunreinigte Umgebungen;Typische Vorteile einreihiger RillenkugellagerTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 130 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 25 mm Innendurchmesser d: 75 mm Grenzdrehzahl min-1: 8000 Referenzdrehzahl min-1: 12000 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
25 mm
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Innendurchmesser d:
75 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Referenzdrehzahl min-1:
12000
Weitere Suchbegriffe: 1006215/HC5C3, 6215/HC5C3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,22*
€ 501,77*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,94*
€ 566,20*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,00*
€ 786,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,20*
€ 673,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,78*
€ 491,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,16*
€ 483,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,60*
€ 468,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.