Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100624-Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff285.jpg
0901d196807ff285.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100624-Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     624-Z
EAN/GTIN:
     7316577099556
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 r min: 0,2 mm Außendurchmesser D: 13 mm Breite B: 5 mm Referenzdrehzahl min-1: 110000 Tragzahlen dynamisch: 0,94 kN Grenzdrehzahl min-1: 53000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,012 kN Innendurchmesser d: 4 mm Tragzahlen statisch: 0,29 kN Breite C: 5 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Breite B:
5 mm
Breite C:
5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,012 kN
Grenzdrehzahl min-1:
53000
Innendurchmesser d:
4 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
110000
Tragzahlen dynamisch:
0,94 kN
Tragzahlen statisch:
0,29 kN
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 100624-Z, 624-Z
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,09*
5 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 2,46*
€ 3,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 6,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 309,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.