Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100626-2RSH SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28a.jpg
0901d196807ff28a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100626-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     626-2RSH
EAN/GTIN:
     7316571839851
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 19 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 6 mm Innendurchmesser d: 6 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Grenzdrehzahl min-1: 24000 Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 0,95 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 2,34 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,04 kN Schultermaß d1: 9,5 mm Schultermaß D1: 16,5 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,04 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
24000
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
9,5 mm
Schultermaß D1:
16,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,34 kN
Tragzahlen statisch:
0,95 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager breite 6mm, din 625 skf, din 625, 626-2RSH, 100626-2RSH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
440
1
€ 8,90*
ab € 1,29*
€ 1,85*
1 Tag
13
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,86*
Lager 8670
1033
10
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,11*
2 Tage
28356
1
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,28*
1 Tag
28356
1
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,83*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.