Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100626-2RSL SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff27f.jpg
0901d196807ff27f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100626-2RSL
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     626-2RSL
EAN/GTIN:
     7316571839950
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 19 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 6 mm Innendurchmesser d: 6 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSL Grenzdrehzahl min-1: 40000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 80000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 0,95 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 2,34 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,04 kN Schultermaß d1: 9,5 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Schultermaß D1: 16,5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSL
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,04 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
40000
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
80000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
9,5 mm
Schultermaß D1:
16,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,34 kN
Tragzahlen statisch:
0,95 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 626-2RSL, 100626-2RSL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
1
€ 8,90*
ab € 2,45*
€ 3,45*
1 Tag
1414
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,47*
3 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,48*
1 Tag
1414
1
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,56*
Lager 8670
118
5
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 17 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
626LLB/5K
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.