Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063010-2RS1 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28c.jpg
0901d196807ff28c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10063010-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     63010-2RS1
EAN/GTIN:
     7316577093882
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 80 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 630.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 10 Breite B: 23 mm Innendurchmesser d: 50 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Grenzdrehzahl min-1: 5000 Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 16 kN Tragzahlen dynamisch: 21,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,71 kN Schultermaß d1: 59,7 mm Schultermaß D1: 72,8 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein r min: 1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
630..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,71 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
59,7 mm
Schultermaß D1:
72,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
21,6 kN
Tragzahlen statisch:
16 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10063010-2RS1, 63010-2RS1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,86*
€ 93,02*
2 Tage
182
€ 4,90*
ab € 82,79*
€ 93,48*
€ 3,19*
ab € 82,74*
€ 93,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,90*
€ 94,75*
Lager 8670
3
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 141,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.394,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.