| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-1006302 Herst.-Nr.: 6302 EAN/GTIN: 7316577094193 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Schultermaß D1: 33,7 mm Außendurchmesser D: 42 mm Baureihe: 63.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 02 Innendurchmesser d: 15 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 38000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 5,4 kN Tragzahlen dynamisch: 11,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,228 kN r min: 1 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Grenzdrehzahl min-1: 24000 Bauart: Rillenkugellager Breite B: 13 mm Schultermaß d1: 23,7 mm Ringnut: nein Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | keine Abdeckung oder Abdichtung | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | ohne | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 42 mm | Bauart: | Rillenkugellager | Baureihe: | 63.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Bohrungskennzahl: | 02 | Breite B: | 13 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 0,228 kN | Flansch am Außenring: | nein | Grenzdrehzahl min-1: | 24000 | Innendurchmesser d: | 15 mm | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | Lagerluft Bezeichner: | normale Radialluft | Lagerluft Kennzeichen: | CN | Norm: | DIN 625 | r min: | 1 mm | Referenzdrehzahl min-1: | 38000 | Ringnut: | nein | Schultermaß D1: | 33,7 mm | Schultermaß d1: | 23,7 mm | Tragzahlen dynamisch: | 11,9 kN | Tragzahlen statisch: | 5,4 kN | Werkstoff: | Stahl | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1006302, 6302 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,92* | € 2,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,13* | € 2,96* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,34* | € 3,29* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,72* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,72* pro Schild) | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|