Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006308-RS1 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff283.jpg
0901d196807ff283.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006308-RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6308-RS1
EAN/GTIN:
     7316570470062
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 90 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 63.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Breite B: 23 mm Innendurchmesser d: 40 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: RS1 Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 24 kN r min: 1,5 mm Tragzahlen dynamisch: 42,3 kN Schultermaß d1: 56,1 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Grenzdrehzahl min-1: 5000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,02 kN Schultermaß D1: 77,7 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
63..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,02 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1,5 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
56,1 mm
Schultermaß D1:
77,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
42,3 kN
Tragzahlen statisch:
24 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6308-RS1, 1006308-RS1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,16*
€ 25,17*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 26,10*
1
€ 3,19*
ab € 21,90*
€ 28,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,41*
€ 29,73*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 43,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 23 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,87* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 430,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10016374
ab € 12,57*
Ähnlich
SNR
6308.E
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.