Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006314-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006314-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6314-2Z
EAN/GTIN:
     7316577099914
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Außendurchmesser D: 150 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 63.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 14 Breite B: 35 mm Innendurchmesser d: 70 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Grenzdrehzahl min-1: 5000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 9500 Tragzahlen statisch: 68 kN r min: 2,1 mm Tragzahlen dynamisch: 111 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,75 kN Schultermaß d1: 94,9 mm Schultermaß D1: 130 mm Flansch am Außenring: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
150 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
63..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
35 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,75 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9500
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
94,9 mm
Schultermaß D1:
130 mm
Tragzahlen dynamisch:
111 kN
Tragzahlen statisch:
68 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1006314-2Z, 6314-2Z
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 8,90*
ab € 48,24*
€ 59,09*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 48,37*
€ 59,10*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,48*
€ 59,38*
2 Tage
204
€ 4,90*
ab € 52,20*
€ 63,50*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 73,50*
€ 100,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 14 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6314-2Z
ab € 48,64*
Ähnlich
SNR
6314ZZ
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.