Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006379/K-6320 SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006379/K-6320
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6379/K-6320
EAN/GTIN:
     7316570003499
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 65,088 mm Außendurchmesser D: 135,755 mm Breite B: 53,975 mm Breite C: 56 mm Grenzdrehzahl min-1: 5000 Referenzdrehzahl min-1: 4000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
135,755 mm
Breite B:
53,975 mm
Breite C:
56 mm
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
65,088 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4000
Weitere Suchbegriffe: 1006379/K-6320, 6379/K-6320
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,63*
€ 171,76*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,09*
€ 252,50*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,99*
€ 632,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,18*
€ 752,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,43*
€ 741,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,40*
€ 709,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,75*
€ 685,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,99*
€ 641,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.