Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006415 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006415
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6415
EAN/GTIN:
     7316576621260
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 190 mm Baureihe: 64.. Bohrungskennzahl: 15 Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 153 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,15 kN r min: 3 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Grenzdrehzahl min-1: 5000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 114 kN Schultermaß d1: 110 mm Schultermaß D1: 154 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Referenzdrehzahl min-1: 8000 Innendurchmesser d: 75 mm Breite B: 45 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
190 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
64..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
15
Breite B:
45 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,15 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
75 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
110 mm
Schultermaß D1:
154 mm
Tragzahlen dynamisch:
153 kN
Tragzahlen statisch:
114 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1006415, 6415
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 249,30*
€ 270,77*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 272,13*
1
Frei Haus
ab € 280,46*
€ 304,17*
7 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 284,19*
€ 306,98*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 252,95*
€ 436,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,41*
€ 519,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,45*
€ 514,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.517,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.