Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007002 ACD/P4ADGB SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007002 ACD/P4ADGB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7002 ACD/P4ADGB
EAN/GTIN:
     7316577303493
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 18 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
18 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 7002 ACD/P4ADGB, 1007002 ACD/P4ADGB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 338,76*
€ 404,67*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 343,75*
€ 415,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 404,67*
€ 481,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,96*
€ 459,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,76*
€ 403,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 809,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.