Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007002 CDGA/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007002 CDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7002 CDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570925388
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
9 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007002 CDGA/P4A, 7002 CDGA/P4A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,28*
€ 101,09*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 89,42*
€ 101,57*
€ 4,95*
ab € 91,8244*
€ 103,7644*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,46*
€ 105,35*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 96,90*
€ 108,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10046435
ab € 65,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.