Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007002 CDGA/P4AW64 SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager, Solid Oil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1007002 CDGA/P4AW64 SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager, Solid Oil
Artikel-Nr.:
     8670-1007002 CDGA/P4AW64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7002 CDGA/P4AW64
EAN/GTIN:
     7316572565520
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
9 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 7002 CDGA/P4AW64, 1007002 CDGA/P4AW64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 329,13*
€ 387,70*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 336,22*
€ 400,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 387,70*
€ 461,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,19*
€ 410,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 775,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.