Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007009 CD/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007009 CD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7009 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570892604
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ mit einem Berührungswinkel von 15° nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Vorteile: Berührungswinkel 15°;Sehr hohe Laufgenauigkeit;Sehr hohe Tragfähigkeit;Relativ hohe Drehzahlen und relativ hohe SteifigkeitTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 75 mm Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
75 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007009 CD/P4A, 7009 CD/P4A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 132,43*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 116,38*
€ 133,07*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 140,74*
€ 154,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 143,62*
€ 162,91*
Lager 8670
24
Frei Haus
ab € 163,77*
€ 192,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.379,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.