Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007018 CDGB/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007018 CDGB/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7018 CDGB/P4A
EAN/GTIN:
     7316570406146
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 24 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
24 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 7018 CDGB/P4A, 1007018 CDGB/P4A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,67*
€ 174,37*
5 Tage
17
€ 10,00*
ab € 160,28*
€ 177,09*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,07*
€ 314,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,35*
€ 444,43*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 428,01*
€ 491,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.