Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007020 CD/P4ADGA SKF Genauigkeits-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007020 CD/P4ADGA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7020 CD/P4ADGA
EAN/GTIN:
     7316576625619
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 48 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
48 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 7020 CD/P4ADGA, 1007020 CD/P4ADGA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,68*
€ 968,66*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,79*
€ 1.022,34*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,17*
€ 1.114,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,34*
€ 1.216,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,70*
€ 1.203,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,52*
€ 1.172,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,33*
€ 1.151,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,79*
€ 1.131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.