Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007024 ACD/P4ADGB SKF Genauigkeits-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007024 ACD/P4ADGB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7024 ACD/P4ADGB
EAN/GTIN:
     7316576626203
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 56 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
56 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007024 ACD/P4ADGB, 7024 ACD/P4ADGB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.905,65*
€ 2.004,12*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.944,00*
€ 2.033,74*
Frei Haus
ab € 3.870,93*
€ 3.967,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.004,12*
€ 2.384,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.980,97*
€ 2.357,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,67*
€ 2.302,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.919,24*
€ 2.283,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,65*
€ 2.267,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.