Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007024 ACEGA/P4A SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c57.jpg
0901d196808e8c57.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007024 ACEGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7024 ACEGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316575998196
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Diese einreihigen Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ für hohe Drehzahlen nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Drehzahlen ausgelegt. Die Lager haben geringfügig höhere Nenndrehzahlen und können höhere Belastungen aufnehmen als SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführung B. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden. Vorteile: Berührungswinkel 15° oder 25°;Sehr hohe Laufgenauigkeit;Aufnahme sehr hoher Drehzahlen;Geeignet für den satzweisen EinbauTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 28 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
28 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 1007024 ACEGA/P4A, 7024 ACEGA/P4A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,62*
€ 646,90*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,35*
€ 1.014,69*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.767,93*
€ 1.870,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,18*
€ 2.225,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,99*
€ 2.208,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.807,70*
€ 2.151,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,70*
€ 2.117,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.767,93*
€ 2.103,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.