Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007024 CDGB/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007024 CDGB/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7024 CDGB/P4A
EAN/GTIN:
     7316570987621
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 28 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
28 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 7024 CDGB/P4A, 1007024 CDGB/P4A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,87*
€ 1.081,85*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,09*
€ 1.098,32*
Frei Haus
ab € 2.035,76*
€ 2.126,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,85*
€ 1.287,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,93*
€ 1.279,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,63*
€ 1.224,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,20*
€ 1.205,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,87*
€ 1.196,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.