Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007024 CEGA/P4A SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c57.jpg
0901d196808e8c57.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007024 CEGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7024 CEGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316575998271
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 28 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
28 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 7024 CEGA/P4A, 1007024 CEGA/P4A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,30*
€ 1.017,11*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.770,72*
€ 1.876,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.876,20*
€ 2.232,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,37*
€ 2.215,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,86*
€ 2.154,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,57*
€ 2.120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,72*
€ 2.107,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.