Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007026 ACDGA/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007026 ACDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7026 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570064872
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 33 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
200 mm
Breite B:
33 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007026 ACDGA/P4A, 7026 ACDGA/P4A
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,16*
€ 605,71*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 582,54*
€ 623,65*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 585,75*
€ 626,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 619,55*
€ 657,03*
Lager 8670
4
Frei Haus
ab € 657,18*
€ 788,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,80*
€ 938,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,27*
€ 829,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,41*
€ 820,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,73*
€ 805,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,18*
€ 782,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7026UADG/GNP42U3G
ab € 454,62*
Ähnlich
FAG
10046005
ab € 519,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.