Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007032 ACDGA/P4A SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007032 ACDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7032 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570211290
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 160 mm Außendurchmesser D: 240 mm Breite B: 38 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
240 mm
Breite B:
38 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007032 ACDGA/P4A, 7032 ACDGA/P4A
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,44*
€ 892,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 849,81*
€ 906,69*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 1.001,13*
€ 1.070,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.054,04*
€ 1.124,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.073,35*
€ 1.176,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,86*
€ 1.062,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,73*
€ 1.061,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,46*
€ 1.039,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,39*
€ 1.020,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,44*
€ 1.000,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.379,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.