Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007040 CDGA/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007040 CDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7040 CDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570535877
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 310 mm Breite B: 51 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
310 mm
Breite B:
51 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 7040 CDGA/P4A, 1007040 CDGA/P4A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.437,87*
€ 1.539,24*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 1.461,94*
€ 1.562,53*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.795,81*
€ 1.909,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.239,74*
€ 3.374,92*
Frei Haus
ab € 6.406,47*
€ 6.579,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,24*
€ 1.831,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,36*
€ 1.822,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,97*
€ 1.773,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,43*
€ 1.741,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,87*
€ 1.711,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.