Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007044 CDGA/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007044 CDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7044 CDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316571209692
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 340 mm Breite B: 56 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
340 mm
Breite B:
56 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: 1007044 CDGA/P4A, 7044 CDGA/P4A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 2.032,14*
€ 2.116,70*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.110,94*
€ 2.212,42*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.150,83*
€ 2.238,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.632,34*
€ 3.753,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.238,95*
€ 2.664,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.224,19*
€ 2.646,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.176,64*
€ 2.590,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,83*
€ 2.559,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.