Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100708 ACD/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100708 ACD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     708 ACD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570577914
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 22 mm Breite B: 7 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
7 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 100708 ACD/P4A, 708 ACD/P4A
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 91,21*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 75,59*
€ 91,66*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 87,09*
€ 101,69*
3 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 92,80*
€ 109,43*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 111,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 334,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.