Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071800 CD/P4DGA SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071800 CD/P4DGA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71800 CD/P4DGA
EAN/GTIN:
     7316574345861
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 19 mm Breite B: 10 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
19 mm
Breite B:
10 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 71800 CD/P4DGA, 10071800 CD/P4DGA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,99*
€ 421,84*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,00*
€ 431,03*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,32*
€ 663,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,03*
€ 512,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,81*
€ 504,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,44*
€ 480,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,61*
€ 471,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,00*
€ 454,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.