Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071819 CD/P4DGA SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071819 CD/P4DGA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71819 CD/P4DGA
EAN/GTIN:
     7316574456086
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 95 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 26 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
26 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: 10071819 CD/P4DGA, 71819 CD/P4DGA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.695,51*
€ 1.820,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.724,54*
€ 1.848,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,60*
€ 2.166,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.804,89*
€ 2.147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.750,83*
€ 2.083,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,06*
€ 2.045,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,51*
€ 2.017,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.