Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071822 CDGA/P4 SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071822 CDGA/P4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71822 CDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574349289
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 71822 CDGA/P4, 10071822 CDGA/P4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,43*
€ 759,34*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,30*
€ 767,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,43*
€ 1.198,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,18*
€ 912,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,29*
€ 899,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,28*
€ 861,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,18*
€ 845,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,30*
€ 825,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.