Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071824 ACD/P4 SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071824 ACD/P4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71824 ACD/P4
EAN/GTIN:
     7316574425013
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 71824 ACD/P4, 10071824 ACD/P4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,61*
€ 801,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,24*
€ 813,59*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,74*
€ 1.310,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,31*
€ 953,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,83*
€ 950,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,58*
€ 914,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,02*
€ 894,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,61*
€ 883,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.