Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071908 CDGA/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071908 CDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71908 CDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570041347
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 71908 CDGA/P4A, 10071908 CDGA/P4A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 121,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 122,18*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 112,83*
€ 125,08*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 131,11*
1
€ 4,95*
ab € 126,2464*
€ 138,9864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 393,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068976
ab € 84,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.