Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071911 ACDGB/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071911 ACDGB/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71911 ACDGB/P4A
EAN/GTIN:
     7316570556889
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 13 mm Breite C: 13 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
13 mm
Breite C:
13 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 71911 ACDGB/P4A, 10071911 ACDGB/P4A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 136,41*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 123,36*
€ 139,38*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 138,17*
€ 152,26*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 145,19*
€ 159,68*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 174,43*
€ 196,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 409,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10169034
ab € 124,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.