Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071920 ACD/P4AQBCC SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071920 ACD/P4AQBCC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71920 ACD/P4AQBCC
EAN/GTIN:
     7316570484410
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Diese zusammengepassten Sätze aus vier Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision“ sind in einer Vielzahl von Bauformen, Ausführungen und Anordnungen erhältlich und damit praktisch für jede Werkzeugmaschine sowie viele andere Anwendungen geeignet, in denen Hochgenauigkeitslager erforderlich sind. Vorkonfigurierte Anordnungen sind: Tandem, Tandem-O-Anordnung und Tandem-X-Anordnung, O-Anordnung und Tandem, X-Anordnung und Tandem. Zusammengepasste Sätze aus vier Lagern in Tandem-Anordnung müssen gegen ein Einzellager bzw. gegen einen Tandemsatz angestellt werden, damit die gewünschte Vorspannung erreicht wird. Alle anderen Anordnungen sind in unterschiedlichen Vorspannungsklassen erhältlich. Bei sachgerechtem Einbau wird die vordefinierte Vorspannung ohne Passscheiben o.ä. erreicht.Bohrungen und Außendurchmesser dieser Lager weichen maximal ein Drittel der zulässigen Durchmessertoleranz voneinander ab. Dadurch wird im eingebauten Zustand eine bessere Lastverteilung erreicht als bei einzelnen Universallagern für den satzweisen Einbau. Vorteile: Sehr hohe Laufgenauigkeit;Hohe axiale und radiale Steifigkeit;Hohe axiale und radiale Tragfähigkeit;Viele Ausführungen und Varianten erhältlich, um ein breites Anwendungsspektrum abzudeckenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Anzahl der Reihen: 4 Breite B: 80 mm Innendurchmesser d: 100 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
4
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
80 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 10071920 ACD/P4AQBCC, 71920 ACD/P4AQBCC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.620,89*
€ 1.770,31*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.152,49*
€ 2.258,62*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.702,41*
€ 2.838,47*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.258,62*
€ 2.687,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,52*
€ 2.673,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.189,31*
€ 2.605,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.157,40*
€ 2.567,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.152,49*
€ 2.561,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.