Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007201 ACDGA/HCP4A SKF Hybrid Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c56.jpg
0901d196808e8c56.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007201 ACDGA/HCP4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7201 ACDGA/HCP4A
EAN/GTIN:
     7316571650715
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 10 mm Innendurchmesser d: 12 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 1007201 ACDGA/HCP4A, 7201 ACDGA/HCP4A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,93*
€ 349,72*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,75*
€ 354,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,72*
€ 416,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,05*
€ 412,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.