Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007201 ACDGA/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007201 ACDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7201 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570448702
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 10 mm Breite C: 10 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007201 ACDGA/P4A, 7201 ACDGA/P4A
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 116,02*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 120,45*
€ 135,96*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 151,37*
1
€ 4,95*
ab € 137,1268*
€ 153,6968*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 142,22*
€ 188,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 377,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068306
ab € 71,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.