Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007201 ACDGB/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007201 ACDGB/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7201 ACDGB/P4A
EAN/GTIN:
     7316570652079
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 10 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 7201 ACDGB/P4A, 1007201 ACDGB/P4A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 136,25*
€ 175,85*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 145,02*
€ 184,04*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 244,46*
€ 300,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 368,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.