Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007201 BEGAP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007201 BEGAP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7201 BEGAP
EAN/GTIN:
     7316570323252
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: universal Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 72.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 01 Satzweiser Einbau ja/nein: ja Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 40 ° Vorspannung: spielfrei Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 10 mm Druckpunkt a: 14 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,16 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß D1: 25 mm Schultermaß d1: 20,2 mm Schultermaß d2: 16,6 mm Grenzdrehzahl min-1: 26000 Tragzahlen dynamisch: 7,61 kN Tragzahlen statisch: 3,8 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Innendurchmesser d: 12 mm r1 min: 0,6 mm Referenzdrehzahl min-1: 26000
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
universal
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
72..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
01
Breite B:
10 mm
Druckpunkt a:
14 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,16 kN
Grenzdrehzahl min-1:
26000
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
26000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
ja
Schultermaß D1:
25 mm
Schultermaß d1:
20,2 mm
Schultermaß d2:
16,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,61 kN
Tragzahlen statisch:
3,8 kN
Vorspannung:
spielfrei
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 7201 BEGAP, 1007201 BEGAP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 22,74*
€ 31,44*
6 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 22,87*
€ 31,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,74*
€ 32,14*
1
€ 3,19*
ab € 23,78*
€ 32,48*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 40,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 11 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 22 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 405,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.