Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007201 BEGBP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007201 BEGBP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7201 BEGBP
EAN/GTIN:
     7316570794335
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 10 mm Breite C: 10 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 7201 BEGBP, 1007201 BEGBP
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 20,72*
€ 28,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 28,66*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 21,38*
€ 29,40*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 21,31*
€ 30,26*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 312,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.