Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007203 ACD/P4ADGB SKF Genauigkeits-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007203 ACD/P4ADGB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7203 ACD/P4ADGB
EAN/GTIN:
     7316577071712
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 24 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
24 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: 1007203 ACD/P4ADGB, 7203 ACD/P4ADGB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,97*
€ 260,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,51*
€ 265,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,18*
€ 405,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.