Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007203 CDGB/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007203 CDGB/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7203 CDGB/P4A
EAN/GTIN:
     7316571000565
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007203 CDGB/P4A, 7203 CDGB/P4A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,84*
€ 222,99*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,14*
€ 226,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.