Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007206 BECAPH SKF Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1007206 BECAPH SKF Universal-Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-1007206 BECAPH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7206 BECAPH
EAN/GTIN:
     7316574237524
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 7206 BECAPH, 1007206 BECAPH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 72,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 62,72*
€ 81,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 727,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.