Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007206 BECBP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007206 BECBP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7206 BECBP
EAN/GTIN:
     7316571410326
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 16 mm Innendurchmesser d: 30 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 24 kN Anordnung: universal Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 72.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 06 Satzweiser Einbau ja/nein: ja Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 40 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Druckpunkt a: 27,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,655 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 1 mm Schultermaß D1: 50,1 mm Schultermaß d1: 42,7 mm Grenzdrehzahl min-1: 14000 Referenzdrehzahl min-1: 14000 Tragzahlen statisch: 15,6 kN Werkstoff Wälzkörper: Stahl Schultermaß d2: 36,1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
universal
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
72..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
16 mm
Druckpunkt a:
27,3 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,655 kN
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
14000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
ja
Schultermaß D1:
50,1 mm
Schultermaß d1:
42,7 mm
Schultermaß d2:
36,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
24 kN
Tragzahlen statisch:
15,6 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, linearlager skf, führungslager, 1007206 BECBP, 7206 BECBP
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 28,80*
2 Tage
278
1
€ 4,90*
ab € 22,48*
€ 29,64*
2 Tage
278
1
€ 7,90*
ab € 22,47*
€ 29,64*
2 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 22,03*
€ 30,04*
Lager 8670
21
1
€ 4,90*
ab € 34,35*
€ 50,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7206 BECBP (Industrie)
ab € 25,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.